Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pilzwandleuchte U LED 18W/3000lm/3000K, asym, SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pilzwandleuchte U LED 18W/3000lm/3000K, asym, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4.829.9033.05-44

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699715682

Sonepar Artikelnummer

120597461

Hersteller Artikelnummer

4.829.9033.05-44

Hersteller Typ

WL EVA II/R U, 4.829.9033.05-44

Hersteller Artikel Nr.:

4.829.9033.05-44

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

12.500 kg

Wandleuchte Pilzform asymmetrisch, LED 18W 3000lm warmweiß