LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerl,TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K,ges+pas,kl LA,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6.810.9123.314-G30
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP65
Schlagfestigkeit - IK08
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699699371
Sonepar Artikelnummer
120553767
Hersteller Artikelnummer
6.810.9123.314-G30
Hersteller Typ
LOTTA P I, 6.810.9123.314-G30
Hersteller Artikel Nr.:
6.810.9123.314-G30
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1532 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
13.500 kg


