LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerl,TAB-LL LED 14,9W/1632lm/4000K,ges+pas,gr LA,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6.810.9123.34-G40
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP65
Schlagfestigkeit - IK08
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699699463
Sonepar Artikelnummer
120553772
Hersteller Artikelnummer
6.810.9123.34-G40
Hersteller Typ
LOTTA P III, 6.810.9123.34-G40
Hersteller Artikel Nr.:
6.810.9123.34-G40
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbtemperatur:
4000 K
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1632 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
12.200 kg


