Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,1 L LED 19W/1400lm/4500 K,1.2m,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,1 L LED 19W/1400lm/4500 K,1.2m,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41.089.014.051

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699702545

Sonepar Artikelnummer

120553713

Hersteller Artikelnummer

41.089.014.051

Hersteller Typ

FINNLEY P I, 4.108.9014.051

Hersteller Artikel Nr.:

41.089.014.051

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Höhe/Tiefe:

1 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

170 mm

Länge:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

50.000 kg

Pollerleuchte FINNLEY P I LED, 1 L LED 19 W / 1400 lm - 4500 K, SK I