LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,1 PL-LF RGBW 30W/2000lm/3000K,SLAVE,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4.885.9001.14-RGBS
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699705348
Sonepar Artikelnummer
120553541
Hersteller Artikelnummer
4.885.9001.14-RGBS
Hersteller Typ
ANKE P I/1, 4.885.9001.14-RGBS
Hersteller Artikel Nr.:
4.885.9001.14-RGBS
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Höhe/Tiefe:
0 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
200 mm
Länge:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
15.800 kg


