Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,1 TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K,1 LA,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,1 TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K,1 LA,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.883.9123.41-G30

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699705010

Sonepar Artikelnummer

120553845

Hersteller Artikelnummer

9.883.9123.41-G30

Hersteller Typ

PETRA P IV, 9.883.9123.41-G30

Hersteller Artikel Nr.:

9.883.9123.41-G30

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Höhe/Tiefe:

1 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1532 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Durchmesser:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

20.000 kg

Pollerleuchte PETRA P IV LED, TAB-LL LED 14.9 W / 1532 lm - 3000 K, SK I