LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,1 TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K,Kük,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.821.9123.114-G30
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699702095
Sonepar Artikelnummer
120553744
Hersteller Artikelnummer
9.821.9123.114-G30
Hersteller Typ
KORA P I, 9.821.9123.114-G30
Hersteller Artikel Nr.:
9.821.9123.114-G30
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1532 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
10.500 kg


