Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,3 B LED 15W/900lm/4000K,900mm,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,3 B LED 15W/900lm/4000K,900mm,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.209.9184.03

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699702415

Sonepar Artikelnummer

120553794

Hersteller Artikelnummer

9.209.9184.03

Hersteller Typ

MARIT P I/3, 9.209.9184.03

Hersteller Artikel Nr.:

9.209.9184.03

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Höhe/Tiefe:

1 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

120 mm

Länge:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

17.700 kg

Pollerleuchte MARIT P I/3 LED, 3 B LED 15 W / 900 lm - 4000 K, SK I