Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,DA+ (2x4) LED 6W/1100lm/3000K

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,DA+ (2x4) LED 6W/1100lm/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.110.9107.268-3S-F

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 14.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730616

Sonepar Artikelnummer

120955407

Hersteller Artikelnummer

9.110.9107.268-3S-F

Hersteller Typ

ALEX P III DA,9.110.9107.268-3S-F

Hersteller Artikel Nr.:

9.110.9107.268-3S-F

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

14.900 kg

ALEX P III DA,9.110.9107.268-3S-F, Pollerleuchte,DA+ (2x4) LED 6W/1100lm/3000K