Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,FLS-A LED 11W/1660lm/3000K

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,FLS-A LED 11W/1660lm/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.628.9373.2013ALS3S

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 21.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730388

Sonepar Artikelnummer

120955360

Hersteller Artikelnummer

6.628.9373.2013ALS3S

Hersteller Typ

STELLA PI/13,6.628.9373.2013ALS3S

Hersteller Artikel Nr.:

6.628.9373.2013ALS3S

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

21.800 kg

STELLA PI/13,6.628.9373.2013ALS3S, Pollerleuchte,FLS-A LED 11W/1660lm/3000K