Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,LLM LED 9W/1100lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,LLM LED 9W/1100lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.956.0139.03S

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 20.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699699302

Sonepar Artikelnummer

120960723

Hersteller Artikelnummer

9.956.0139.03S

Hersteller Typ

LILLI P I LLM,9.956.0139.03S

Hersteller Artikel Nr.:

9.956.0139.03S

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

20.000 kg

LILLI P I LLM,9.956.0139.03S , Pollerleuchte,LLM LED 9W/1100lm/3000K