Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,LSL LED 18W/2640lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,LSL LED 18W/2640lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.127.9198.72108-3S

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699729832

Sonepar Artikelnummer

120955284

Hersteller Artikelnummer

6.127.9198.72108-3S

Hersteller Typ

MIA P II LSL,6.127.9198.72108-3S

Hersteller Artikel Nr.:

6.127.9198.72108-3S

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

15.000 kg

MIA P II LSL,6.127.9198.72108-3S, Pollerleuchte,LSL LED 18W/2640lm/3000K,SKII