LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte STELLA P IV/800 DAWU LED, 1 DAWU 2x4 LED 3.5 W / 600lm - 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6.628.7108.6580028-3AL
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 11.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699743319
Sonepar Artikelnummer
121367976
Hersteller Artikelnummer
6.628.7108.6580028-3AL
Hersteller Typ
STELLA P IV/800 DAWU LED 2.1
Hersteller Artikel Nr.:
6.628.7108.6580028-3AL
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
11.500 kg


