Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte STELLA P IV/800 DAWU LED, 1 DAWU 2x4 LED 3.5 W / 650lm - 4000 K

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte STELLA P IV/800 DAWU LED, 1 DAWU 2x4 LED 3.5 W / 650lm - 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.628.7108.6580058AL

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054990

  • Gewicht - 11.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699746822

Sonepar Artikelnummer

121367979

Hersteller Artikelnummer

6.628.7108.6580058AL

Hersteller Typ

STELLA P IV/800 DAWU LED 2.1

Hersteller Artikel Nr.:

6.628.7108.6580058AL

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

11.500 kg

Pollerleuchte STELLA P IV/800 DAWU LED, 1 DAWU 2x4 LED 3.5 W / 650 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Kappe aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Kundenwunsch und seewasserbeständiger Beschichtung. Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Kundenwunsch und seewasserbeständiger Beschichtung. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh. Anschluss: inkl. Anschlusskasten zur Durchverdrahtung für max. 2 Erdkabel bis 3 x 4 mm2. elektr. Treiber mit DIP-Schalter. Treiber mit DIP-Schalter zum kundenseitigen Wählen des Stroms. Einstellbare Leistungsstufen: 3,5W/600lm (150 mA*, Werkseinstellung), 4,5W/780lm (200 mA), 5,5W/950lm (250 mA), 6,5W/1.100lm (300 mA), 7,5W/1.300lm (350 mA), 9W/1.450lm (400 mA), 10W/1.600lm (450 mA), 11W/1.750lm (500 mA). Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück. Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen. H: 800 mm. Durchmesser: 170 mm. 240 mm. Länge Lichtaustritt: 57.00 mm. Gesamthöhe / freie Länge: 0.80 m. elektr. Treiber mit DIP-Schalter, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, ohne Konstantlichtstrom (CLO), IP 65, IK 08, 0.16 qm. Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10, 100.000 Stunden/ L90/ B10. gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik, dark sky. symmetrisch