Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.883.9123.113-G30S

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 11.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730319

Sonepar Artikelnummer

120955350

Hersteller Artikelnummer

9.883.9123.113-G30S

Hersteller Typ

PETRA PII TAB,9.883.9123.113-G30S

Hersteller Artikel Nr.:

9.883.9123.113-G30S

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

11.600 kg

PETRA PII TAB,9.883.9123.113-G30S, Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K