Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.014.7123.02S-G30

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 16.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730494

Sonepar Artikelnummer

120955384

Hersteller Artikelnummer

9.014.7123.02S-G30

Hersteller Typ

VIVA P II TAB-LL,9.014.7123.02S-G30

Hersteller Artikel Nr.:

9.014.7123.02S-G30

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

16.300 kg

VIVA P II TAB-LL,9.014.7123.01S-G30, Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1532lm/3000K