Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1632lm/4000K

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1632lm/4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.810.9123.314S-G40

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 13.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699699401

Sonepar Artikelnummer

120955389

Hersteller Artikelnummer

6.810.9123.314S-G40

Hersteller Typ

LOTTA PI TAB-LL,6.810.9123.314S-G40

Hersteller Artikel Nr.:

6.810.9123.314S-G40

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

13.500 kg

LOTTA PI TAB-LL,6.810.9123.314S-G40, Pollerleuchte,TAB-LL LED 14,9W/1632lm/4000K