Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte, U LED 13W/2000lm/3000K, sym, SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte, U LED 13W/2000lm/3000K, sym, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.883.9024.752-24

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699715903

Sonepar Artikelnummer

120597529

Hersteller Artikelnummer

9.883.9024.752-24

Hersteller Typ

PETRA P X-2/R U, 9.883.9024.752-24

Hersteller Artikel Nr.:

9.883.9024.752-24

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

33.000 kg

Leipziger Leuchten PETRA P X-2/R U Pollerleuchte, U LED, 13 W / 2000 lm / 3000 K, symmetrisch, Schutzklasse I (9.883.9024.752-24). Niedrige Pollerleuchte für Weg- und Einfahrtskennzeichnung.