Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,U LED 13W/2000lm/3000K,sym,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Pollerleuchte,U LED 13W/2000lm/3000K,sym,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.883.9024.752-24S

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 33.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730357

Sonepar Artikelnummer

120955357

Hersteller Artikelnummer

9.883.9024.752-24S

Hersteller Typ

PETRA P X-2/R U,9.883.9024.752-24S

Hersteller Artikel Nr.:

9.883.9024.752-24S

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

33.000 kg

PETRA P X-2/R U,9.883.9024.752-24S, Pollerleuchte,U LED 11W/2000lm/3000K,sym,SKII