LEIPZIGER LEUCHTEN - Reduzierstück,RS 108/76,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.950.0991.13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 108 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699700985
Sonepar Artikelnummer
120553884
Hersteller Artikelnummer
9.950.0991.13
Hersteller Typ
RS 108/76, 9.950.0991.13
Hersteller Artikel Nr.:
9.950.0991.13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
108 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.500 kg


