LEIPZIGER LEUCHTEN - Reduzierstück,RS 76/60,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.950.0991.07
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701005
Sonepar Artikelnummer
120553886
Hersteller Artikelnummer
9.950.0991.07
Hersteller Typ
RS 76/60, 9.950.0991.07
Hersteller Artikel Nr.:
9.950.0991.07
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.200 kg


