LEIPZIGER LEUCHTEN - Reduzierstück,RS 76/60,fvz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.950.0991.07-56
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701012
Sonepar Artikelnummer
120553887
Hersteller Artikelnummer
9.950.0991.07-56
Hersteller Typ
RS 76/60, 9.950.0991.07-56
Hersteller Artikel Nr.:
9.950.0991.07-56
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.100 kg


