LEIPZIGER LEUCHTEN - Reduzierstück,RS 89/76,fvz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.950.0987.56
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701036
Sonepar Artikelnummer
120553889
Hersteller Artikelnummer
9.950.0987.56
Hersteller Typ
RS 89/76, 9.950.0987.56
Hersteller Artikel Nr.:
9.950.0987.56
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.400 kg


