LEIPZIGER LEUCHTEN - RICHARD IV/DAWU LED 2.0,2 DAWU LED 22W/3600lm/3000K,SKII,Ø76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4.892.7226.184268-3S
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 8.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699726183
Sonepar Artikelnummer
120929702
Hersteller Artikelnummer
4.892.7226.184268-3S
Hersteller Typ
RICHARD IV/DAWU LED 2.0
Hersteller Artikel Nr.:
4.892.7226.184268-3S
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
8.900 kg
Mastaufsatzleuchte RICHARD IV/DAWU LED 2.0, 2 DAWU LED 22.0 W / 3600 lm - 3000 K. SK II. Leuchtenkopf: inkl. Dach aus PMMA RESIST; mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite des Daches; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh. Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes. elektr. Treiber mit DIP-Schalter. Treiber mit DIP-Schalter zum kundenseitigen Wählen des Stroms. Einstellbare Leistungsstufen: 12W/1.900lm (250 mA), 16W/2.600lm (350 mA; Werkseinstellung), 20W/3.300lm (450 mA), 22W/3.600lm (500 mA). Montage: für Mastzopf ø 60mm. Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen. H: 560 mm. Durchmesser: 600 mm. empfohlene Masthöhe (von - bis): 3.00 m - 5.00 m. Mastzopf: 76 mm. 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, ohne Konstantlichtstrom (CLO), IP 65, IK 08, 0.12 qm. Lebensdauer der LED: 55.000 Stunden/ L80/ B10. gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik. eng- und breitstrahlend


