LEIPZIGER LEUCHTEN - Schutzgitter f Ronja HSL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.904.0009.00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 445 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701043
Sonepar Artikelnummer
120553900
Hersteller Artikelnummer
9.904.0009.00
Hersteller Typ
SG, 9.904.0009.00
Hersteller Artikel Nr.:
9.904.0009.00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
445 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.800 kg


