LEIPZIGER LEUCHTEN - Sockelstutzen,SL 170
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0000.10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701050
Sonepar Artikelnummer
120553901
Hersteller Artikelnummer
9.900.0000.10
Hersteller Typ
SL 170, 9.900.0000.10
Hersteller Artikel Nr.:
9.900.0000.10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.800 kg


