LEIPZIGER LEUCHTEN - Spannbandbefestigung,SB 62-15,15°,fvz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.982.0009.62
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Länge - 246 mm
Breite - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701067
Sonepar Artikelnummer
120553898
Hersteller Artikelnummer
9.982.0009.62
Hersteller Typ
SB 62-15, 9.982.0009.62
Hersteller Artikel Nr.:
9.982.0009.62
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Länge:
246 mm
Breite:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.900 kg


