LEIPZIGER LEUCHTEN - Spannbandbefestigung,SB 624-15,15°,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99.820.009.624
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 246 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701074
Sonepar Artikelnummer
120553899
Hersteller Artikelnummer
99.820.009.624
Hersteller Typ
SB 624-15, 9.982.0009.624
Hersteller Artikel Nr.:
99.820.009.624
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
246 mm
Breite:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.000 kg


