LEIPZIGER LEUCHTEN - Tellerleuchte, 4 PL-CP LED 384W/48.000lm/3.000K, SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.144.9869.05
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 42.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699716054
Sonepar Artikelnummer
120597429
Hersteller Artikelnummer
9.144.9869.05
Hersteller Typ
RONDO I, 9.144.9869.05
Hersteller Artikel Nr.:
9.144.9869.05
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
42.000 kg
Außenleuchte Tellerform 4x PL-CP LED 48.000lm warmweiß 3000K


