Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Tellerleuchte,PL-CP LED 256W/32000lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Tellerleuchte,PL-CP LED 256W/32000lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.144.9846.05S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 42.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699732436

Sonepar Artikelnummer

120955235

Hersteller Artikelnummer

9.144.9846.05S

Hersteller Typ

RONDO I,9.144.9846.05S

Hersteller Artikel Nr.:

9.144.9846.05S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

42.000 kg

RONDO I,9.144.9846.05S, Tellerleuchte,PL-CP LED 256W/32000lm/3000K,SKII