LEIPZIGER LEUCHTEN - Wand- und Eckausleger,WEA 60-15,15°,fvz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.982.0009.60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701098
Sonepar Artikelnummer
120553964
Hersteller Artikelnummer
9.982.0009.60
Hersteller Typ
WEA 60-15, 9.982.0009.60
Hersteller Artikel Nr.:
9.982.0009.60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
260 mm
Breite:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.000 kg


