LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandausleger,WA 71-2,2°,fvz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.982.0015.71
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Länge - 125 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701111
Sonepar Artikelnummer
120553959
Hersteller Artikelnummer
9.982.0015.71
Hersteller Typ
WA 71-2, 9.982.0015.71
Hersteller Artikel Nr.:
9.982.0015.71
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Länge:
125 mm
Breite:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.000 kg


