LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandausleger,WA 714-2,2°,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99.820.015.714
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701128
Sonepar Artikelnummer
120553960
Hersteller Artikelnummer
99.820.015.714
Hersteller Typ
WA 714-2, 9.982.0015.714
Hersteller Artikel Nr.:
99.820.015.714
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
125 mm
Breite:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.100 kg


