LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandausleger,WA V,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.800.1000.60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701135
Sonepar Artikelnummer
120553961
Hersteller Artikelnummer
9.800.1000.60
Hersteller Typ
WA V, 9.800.1000.60
Hersteller Artikel Nr.:
9.800.1000.60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
470 mm
Breite:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
8.000 kg


