LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandausleger,WA VIII,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.800.1008.70
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701159
Sonepar Artikelnummer
120553963
Hersteller Artikelnummer
9.800.1008.70
Hersteller Typ
WA VIII, 9.800.1008.70
Hersteller Artikel Nr.:
9.800.1008.70
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
510 mm
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
7.900 kg


