Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,1 LLM LED 8W/1100lm/4000K,SK I

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,1 LLM LED 8W/1100lm/4000K,SK I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.956.0150.04

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699700428

Sonepar Artikelnummer

120554006

Hersteller Artikelnummer

9.956.0150.04

Hersteller Typ

WL LILLI I, 9.956.0150.04

Hersteller Artikel Nr.:

9.956.0150.04

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grün

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

650 mm

Länge:

271 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

15.000 kg

Wandleuchte WL LILLI I LED, 1 LLM LED 8 W / 1100 lm - 4000 K, SK I