Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,LLM LED 9W/1100lm/3000K ,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,LLM LED 9W/1100lm/3000K ,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.956.0150.03S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699700411

Sonepar Artikelnummer

120960724

Hersteller Artikelnummer

9.956.0150.03S

Hersteller Typ

WL LILLI I LLM, 9.956.0150.03S

Hersteller Artikel Nr.:

9.956.0150.03S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

15.000 kg

WL LILLI I LLM,9.956.0150.03S, Wandleuchte,LLM LED 9W/1100lm/3000K ,SKII