Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,PL-LS LED 15W/2000lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,PL-LS LED 15W/2000lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.820.9724.03S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730609

Sonepar Artikelnummer

120955401

Hersteller Artikelnummer

6.820.9724.03S

Hersteller Typ

WL DAHLIA VII/1 PLLS,6.820.9724.03S

Hersteller Artikel Nr.:

6.820.9724.03S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

4.000 kg

WL DAHLIA VII/1 PLLS,6.820.9724.03S, Wandleuchte,PL-LS LED 15W/2000lm/3000K,SKII