Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,TAB-LL LED 23,5W/2369lm/3000K,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,TAB-LL LED 23,5W/2369lm/3000K,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.814.9023.00S-N30

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 2.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699729894

Sonepar Artikelnummer

120955290

Hersteller Artikelnummer

9.814.9023.00S-N30

Hersteller Typ

WL GEORG VI TAB,9.814.9023.00S-N30

Hersteller Artikel Nr.:

9.814.9023.00S-N30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.500 kg

WL GEORG VI TAB,9.814.9023.00S-N30, Wandleuchte,TAB-LL LED 23,5W/2369lm/3000K,SKII