Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,U LED 13W/2000lm/3000K,asym,SKII

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte,U LED 13W/2000lm/3000K,asym,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.548.9024.55390-44S

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 20.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699730364

Sonepar Artikelnummer

120955358

Hersteller Artikelnummer

9.548.9024.55390-44S

Hersteller Typ

WL PETRA LRIII,9.548.9024.55390-44S

Hersteller Artikel Nr.:

9.548.9024.55390-44S

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

20.000 kg

WL PETRA LRIII,9.548.9024.55390-44S, Wandleuchte,U LED 11W/2000lm/3000K,asym,SKII