LEIPZIGER LEUCHTEN - Wandleuchte WL ALFONS I DA LED, 1 DA+ 2x8 LED 22.0 W / 3800lm - 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.136.8128.028WL2
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 8.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699751321
Sonepar Artikelnummer
121367968
Hersteller Artikelnummer
9.136.8128.028WL2
Hersteller Typ
WL ALFONS I DA LED
Hersteller Artikel Nr.:
9.136.8128.028WL2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
8.900 kg
Wandleuchte WL ALFONS I DA LED, 1 DA+ 2x8 LED 22.0 W / 3800 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: inkl. Ansatzstück ASA 60 für Zopf ø 60mm, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Wandausleger: mit kurzem Wandausleger WA 714-2 (150mm/2°) und Wandschild aus feuerverzinktem Stahl. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes, Leuchtenkopf zum Aufklappen. Montage: zum Anschrauben an die Wand. Zubehör: Kabel, Lichtschott LS DA 1 (zur Verhinderung von rückwärtigem Licht), Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen. L: 647 mm. B: 239 mm. H: 139 mm. Mastzopf: 60 mm. 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, mit Konstantlichtstrom (CLO), IP 66, IK 08, 0.03 qm.


