LEIPZIGER LEUCHTEN - WL Zylinderleuchte,1 U LED 11W/2000lm/4000K,sym,SK I
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.446.9022.174-2
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699699814
Sonepar Artikelnummer
120553974
Hersteller Artikelnummer
9.446.9022.174-2
Hersteller Typ
WL DIETER VI/R U, 9.446.9022.174-2
Hersteller Artikel Nr.:
9.446.9022.174-2
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
600 mm
Höhe/Tiefe:
770 mm
Länge:
800 mm
Außendurchmesser:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
19.300 kg


