LEIPZIGER LEUCHTEN - Zierkappe Motiv ''Mittelalter''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0008.00-M
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Durchmesser - 450 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699705379
Sonepar Artikelnummer
120554039
Hersteller Artikelnummer
9.900.0008.00-M
Hersteller Typ
Zierkappe, 9.900.0008.00-M
Hersteller Artikel Nr.:
9.900.0008.00-M
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76110000
Gewicht:
1.500 kg


