LEIPZIGER LEUCHTEN - Zierkappe Motiv ''Ostern''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0008.00-H
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Durchmesser - 450 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699705386
Sonepar Artikelnummer
120554038
Hersteller Artikelnummer
9.900.0008.00-H
Hersteller Typ
Zierkappe, 9.900.0008.00-H
Hersteller Artikel Nr.:
9.900.0008.00-H
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76110000
Gewicht:
2.000 kg


