LEIPZIGER LEUCHTEN - Ziermast,Aluminiumguss,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.955.2214.70AFQ
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 160 mm
Durchmesser Fußende - 228 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699700978
Sonepar Artikelnummer
120554031
Hersteller Artikelnummer
9.955.2214.70AFQ
Hersteller Typ
Z-C XIV, 9.955.2214.70AFQ
Hersteller Artikel Nr.:
9.955.2214.70AFQ
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
160 mm
Durchmesser Fußende:
228 mm
Werkstoff:
Aluminium
Lichtpunkthöhe:
3.26 m
Gesamtlänge:
3.36 m
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
5 mm
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
45.500 kg


