Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Zierring,ø 180mm,ges+pas

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Zierring,ø 180mm,ges+pas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0010.45

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Durchmesser - 180 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699701708

Sonepar Artikelnummer

120554033

Hersteller Artikelnummer

9.900.0010.45

Hersteller Typ

Z180, 9.900.0010.45

Hersteller Artikel Nr.:

9.900.0010.45

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Edelstahl

Durchmesser:

180 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.300 kg

Zierring, Z180