Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEIPZIGER LEUCHTEN - Zierring,ø 248mm,ges+pas

LEIPZIGER LEUCHTEN
kopierenkopieren
LEIPZIGER LEUCHTEN - Zierring,ø 248mm,ges+pas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0008.45

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Durchmesser - 248 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0722699701715

Sonepar Artikelnummer

120554034

Hersteller Artikelnummer

9.900.0008.45

Hersteller Typ

Z248, 9.900.0008.45

Hersteller Artikel Nr.:

9.900.0008.45

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Edelstahl

Durchmesser:

248 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.400 kg

Zierring, Z248