LEIPZIGER LEUCHTEN - Zierring,ø 429,DB 703
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0008.71
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Edelstahl
Durchmesser - 429 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701746
Sonepar Artikelnummer
120554037
Hersteller Artikelnummer
9.900.0008.71
Hersteller Typ
Z429, 9.900.0008.71
Hersteller Artikel Nr.:
9.900.0008.71
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Edelstahl
Durchmesser:
429 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.800 kg


