LEIPZIGER LEUCHTEN - Zierring,ø 429,ges+pas
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.900.0008.46
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Edelstahl
Durchmesser - 429 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701739
Sonepar Artikelnummer
120554036
Hersteller Artikelnummer
9.900.0008.46
Hersteller Typ
Z429, 9.900.0008.46
Hersteller Artikel Nr.:
9.900.0008.46
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Edelstahl
Durchmesser:
429 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.800 kg


