LEIPZIGER LEUCHTEN - Zubehör, Wandausleger WA VII f. LK Albrecht,Rosenblatt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9.800.1000.70
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0722699701142
Sonepar Artikelnummer
120553962
Hersteller Artikelnummer
9.800.1000.70
Hersteller Typ
WA VII,9.800.1000.70
Hersteller Artikel Nr.:
9.800.1000.70
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
880 mm
Breite:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
10.000 kg


